Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung für LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower, Abhängehöhe max. 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SA 4100I
EAN/GTIN:
     4250510930564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Diese praktische Seilabhängung dient als Zubehör für die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower. Die Seilabhängung für die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower bietet eine maximale Abhängehöhe von 1350 mm.
Diese Seilabhängung wird benötigt, wenn Sie die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower als Pendelleuchte einsetzen möchten. Die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower ist mit dreifach verstellbaren Lichtströmen und einem hochglänzenden Darklight-Reinstaluminium-Raster für die Bildschirmarbeit ausgestattet. Das Seilaufhängungs-Set bestehend aus vier schnelljustierbaren Drahtseilen, die eine Pendelhöhe bis zu 1350 mm erlauben.

  • Seilaufhängungs-Set, bestehend aus 4 schnelljustierbaren Drahtseilen
  • Pendelhöhe bis zu 1350 mm
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
Ja
Abhängehöhe max.:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 187425, 187425-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 43,89*
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 53,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.