Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Schreibtisch-Organizer, 8 Fächer, Trennelemente verstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187372
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     3022.212 GRAU
EAN/GTIN:
     3660141120271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer

Der Paperflow Schreibtisch-Organizer ergänzt jeden Büroschreibtisch perfekt. Der Schreibtisch-Organizer verfügt über wahlweise vier oder acht Fächer und besitzt verstellbare Trennelemente für die vertikale Ablage. Jedes Trennelement ist um 23 Millimeter verstellbar und kann so z. B. auf bestimmte Bücher, Aktenordner, Briefgrössen etc. abgestimmt werden. Der Paperflow Schreibtisch-Organizer mit vier Fächern ist insgesamt 543 Millimeter breit, 245 Millimeter hoch und 340 Millimeter tief. Die Variante mit acht Fächern ist 795 Millimeter breit, 245 Millimeter hoch und 340 Millimeter tief. Die Höhe der einzelnen Ablagefächer beträgt 48 Millimeter. Etiketten und Etikettenhalter zur besseren Sortierung sind im Lieferumfang enthalten. Der Korpus besteht aus Polystyrol.


Weitere Details:

  • Schreibtisch-Organizer mit 4 oder 8 Fächern
  • Trennelemente alle 23 mm verstellbar
  • Inkl. Etiketten und Etikettenhaltern
  • Mit Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol
  • Höhe Fächer: 48 mm
  • Farbe: Schwarz oder Grau
  • Masse: H 245 x B 543 x T 340 mm (4 Fächer) oder H 245 x B 795 x T 340 mm (8 Fächer)
  • Gewicht: 3200 g (4 Fächer) oder 4600 g (8 Fächer)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
4 Stk
Tiefe:
340 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
245 mm
Gewicht:
4600 kg
Breite:
795 mm
Anzahl Fächer:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher acryl grau, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, 187372, 187372-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 70,82*
€ 95,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,01*
€ 104,45*
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 128,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
3022.01 SCHWARZ
ab € 70,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.