Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187271 Herst.-Nr.: 9H PRX4H EAN/GTIN: 4015000438988 |
| | |
|
| | |
| Die Pritt Korrektur Refill Kassette ist die Nachfüllkassette für den Pritt Korrektur Roller. Erhältlich ist die Pritt Korrektur Refill Kassette wahlweise mit einer Breite von 6 mm oder 4,2 mm. Mit der Pritt Korrektur Refill Kassette schonen Sie sowohl Ihren Geldbeutel wie auch die Umwelt. Speziell für den Pritt Korrektur Roller entwickelt, füllen Sie mit der Pritt Korrektur Refill Kassette den Roller im Handumdrehen wieder auf. Dafür müssen Sie nur das Gehäuse des Rollers öffnen und die Pritt Korrektur Refill Kassette auswechseln. Bei der Pritt Korrektur Refill Kassette haben Sie die Wahl zwischen einer Breite von 6 mm oder 4,2 mm. Dabei ist die 4,2 mm breite Nachfüllkassette ideal zum Korrigieren von gedruckten Texten, während die 6 mm breite Pritt Korrektur Refill Kassette perfekt für handgeschriebene Texte ist. Die flexible Spitze der Pritt Korrektur Refill Kassette macht alle Korrekturen zu einem Kinderspiel. Weitere Details: - Nachfüllkassette für Pritt Korrektur Roller
- Geeignet für Papier
- Flexible Spitze
- Breite 4,2 mm: für gedruckte Texte
- Breite 6 mm: für handgeschriebene Texte
- Länge: 12 m
Weitere Informationen: | | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 1 | Länge Band: | 12 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | mittig | Breite: | 04. Feb mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 187271, 187271-SW81, Korrekturroller, Korrekturstift (Roller), Korrekturband-Roller, Korrekturroller-Stift |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,51* | € 2,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,52* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,61* | € 2,70* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,63* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|