Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187266 Herst.-Nr.: 9H PCK6B EAN/GTIN: 5410091323820 |
| | |
|
| | |
| Der Pritt Compact Flex Korrektur Roller ist perfekt für den gelegentlichen Gebrauch. Wahlweise mit einer Bandbreite von 6 oder 4,2 mm erhältlich, hat der Pritt Compact Flex Korrektur Roller die Push & Pull Funktion. Der Pritt Compact Flex Korrektur Roller hat eine ergonomische Form für eine noch bessere Handhabung. Mit seinen Eigenschaften ist der Pritt Compact Flex Korrektur Roller perfekt für den gelegentlichen Gebrauch. Dank der neuen flexiblen Spitze liefert der Pritt Compact Flex Korrektur Roller perfekte Resultate. Und mit seiner Push & Pull Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Pritt Compact Flex Korrektur Roller entweder für die Korrektur ganzer Sätze zu ziehen oder bei der Korrektur einzelner Buchstaben nur zu drücken. Eine zusätzliche Schutzkappe verhindert zudem eine Verschmutzung oder Austrocknen des Bandes. Dieses ist wahlweise mit einer Breite von 6 oder 4,2 mm erhältlich. Dabei eignet sich die 6 mm Variante für getippte und die 4 mm Version für handgeschriebene Korrekturen. Weitere Details: - Für gelegentlichen Gebrauch
- Gehäuse aus mind. 50% recyceltem Plastik
- Push & Pull Funktion ermöglicht beidseitige Korrektur: Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben
- Flexible Spitze
- Bandlänge 10 m
- Bandbreite: wahlweise 6 mm oder 4,2 mm
Weitere Informationen: | | Breite Band: | 6 mm | Stück pro Paket: | 1 | Länge Band: | 10 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | mittig | Breite: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,68* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,68* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,86* | € 3,34* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|