Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehlampe SL720 SL, 85 W, 10120 lm, 2700-6200 K, bildschirmarbeitsplatzfähig, direktes/indirektes Licht, IP20, Aluminium & Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187117
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     SPITTLER 8720761779930 RAL 9006 SI
EAN/GTIN:
     4052075161489
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 85 Watt leistungsstarke LED-Stehlampe SL720 SL enspricht der DIN EN 12464-1 und ist somit bestens geeigegnet für die blend- und schattenfreie sowie homogene Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen. Sie spendet mit einem Lichtstrom von 10120 Lumen sowohl direktes als auch indirektes Licht. Die Lichttemperatur ist dabei im Bereich von 2700 bis 6200 Kelvin (warmweiss bis tageslichtweiss) variabel einstellbar. Die fest verbauten LEDs überzeugen durch eine lange Lebensdauer von bis zu 50000 Stunden.

Diese LED-Stehlampe wurde aus edlem Aluminium und pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und entspricht der der Energieeffizienzklasse A++. Farblich in Weissaluminium RAL 9006 gehalten, ist sie gemäss der Schutzart IP20 geschützt gegen das Eindringen eines Fingers sowie gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm.

Zur Austattung zählt zudem ein aus stabilem Stahl bestehender Standfuss mit U-förmiger Fussplatte. Diese LED-Bürostehleuchte kann daher auch auch unmittelbar an Tischbeinen platziert werden.

Die Gesamtmasse der LED-Stehlampe SL720 SL betragen L 705 x B 430 x H 2062 mm bei einem Gesamtgewicht von 15,6 kg.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

[em][/em]

Technische Highlights:

  • Hochwertige LED Bürostehleuchte
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäss DIN EN 12464-1
  • Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung
  • Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  • Gemäss Schutzart IP20 geschützt gegen das Eindringen eines Fingers sowie gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm
  • Stabiler Standfuss mit ausgeschnittener Fussplatte in U-Form
  • Leistung: 85 W
  • Lichtstrom: 10120 Lumen
  • Lichttemperatur: variabel einstellbar im Bereich von 2700 bis 6200 Kelvin (warmweiss bis tageslichtweiss)
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Energieeffizienzklasse: A++

Weitere Details:

  • Material Leuchtenkopf: Aluminium
  • Material Leuchtenfuss: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: weissaluminium RAL 9006
  • Gesamtmasse: L 705 x B 430 x H 2062 mm
  • Gesamtgewicht: 15,6 kg
Weitere Informationen:
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
10120 lm
Lebensdauer:
50000 h
dimmbar:
Nein
Material Fuss:
Stahl
Indirektes Licht:
Ja
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
LED fest eingebaut
Oberfläche Fuss:
pulverbeschichtet
Gesamthöhe:
2062 mm
Leistung:
85 W
Höhenverstellbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A++
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Nein
Art:
Stehlampe
Lichtfarbe:
warmweiss; tageslichtweiss
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Gewicht:
15,6 kg
Leuchtmittelsockel:
LED
Farbtemperatur:
2700 - 6200 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.212,13*
€ 2.420,07*
Frei Haus
ab € 2.266,77*
€ 2.484,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,07*
€ 2.879,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,38*
€ 2.844,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.294,58*
€ 2.730,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,47*
€ 2.668,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,13*
€ 2.632,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.