Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte RENNES, nickel-matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TRIO R42412107
EAN/GTIN:
     4017807268027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Farbe: Nickel matt
  • dimmbar mit Lesearm
  • Kopf 18 W (1500 Lumen), Lesearm 4 W LED (350 Lumen), 3000 Kelvin
  • Kopf: 260 mm, um 320 schwenkbar
  • Fuss: 280 m
  • Höhe: 1800 mm

[br /][em]Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 4 bzw. 18 kwh/1.000 h.[/em]

Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
Nickel matt
Anzahl Leuchtmittel:
2
Ausführung:
dimmbar mit Lesearm
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
1800 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
1500 lm
Schwenkbar:
Ja
Lebensdauer:
25000 h
Farbe Fuss:
Nickel matt
Neigbar:
Ja
Art:
Stehleuchte
dimmbar:
Ja
Material Leuchtkopf:
null; Chromstahl; Glas
Gewicht:
Mai 99 kg
Material Fuss:
Chromstahl
Indirektes Licht:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,54*
€ 105,37*
€ 4,95*
ab € 86,78*
€ 110,14*
€ 5,95*
ab € 132,45*
€ 165,43*
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 204,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,41*
€ 204,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,76*
€ 243,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,45*
€ 242,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,37*
€ 227,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,05*
€ 220,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,41*
€ 196,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 165,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511895
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.