Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehlampe SL740 SL, 87 W, 10500 lm, 4000 K, bildschirmarbeitsplatzfähig, direktes/indirektes Licht, Tageslichtsensor, IP20, Aluminium & Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186649
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     SPITTLER 874O761938431 RAL 9006 SI
EAN/GTIN:
     4052075168365
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 87 Watt leistungsstarke LED-Stehlampe SL740 SL ist genau die richtige Wahl, um den Bildschirmarbeitsplatz entsprechend der DIN EN 12464-1 mit blend- und schattenfreiem sowie homogen verteiltem Licht in direkter und indirekter Form zu versorgen. Der Lichtstrom beträgt dabei satte 10500 Lumen, die Lichttemperatur beträgt 4000 Kelvin (neutralweiss). Diese aus Aluminium und Stahl gefertigte LED-Stehleuchte integriert hochleistungsfähige, fest verbaute LEDs mit einer hohen Lebensdauer von bis zu 50000 Stunden.

Farblich in Weissaluminium RAL 9006 gehalten, ist die Bürostehlleuchte zudem gemäss der Schutzart IP20 geschützt gegen das Eindringen eines Fingers sowie gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm.

Ausgestattet ist sie darüber hinaus mit einem bewegunsabhängigen Tageslichtsensor sowie einem stabilen Stahl-Standfuss mit U-förmiger Fussplatte. Sie kann daher auch auch unmittelbar an Tischbeinen platziert werden.

Die Gesamtmasse der LED-Stehlampe SL740 SL belaufen sich auf L 700 x B 312 x H 2082 mm bei einem Gesamtgewicht von 18 kg.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Technische Highlights:

  • Hochwertige LED Bürostehleuchte
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäss DIN EN 12464-1
  • Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung
  • Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  • Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor
  • Gemäss Schutzart IP20 geschützt gegen das Eindringen eines Fingers sowie gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm
  • Stabiler Standfuss mit ausgeschnittener Fussplatte in U-Form
  • Leistung: 87 W
  • Lichtstrom: 10500 Lumen
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Weitere Details:

  • Material Leuchtenkopf: Aluminium
  • Material Leuchtenfuss: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: weissaluminium RAL 9006
  • Gesamtmasse: L 700 x B 312 x H 2082 mm
  • Gesamtgewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Leuchtmittel:
1
Ausführung:
LED festeingebaut
Breite Fussplatte:
312 mm
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
2082 mm
Leistung:
87 W
Höhenverstellbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
10500 lm
Lebensdauer:
50000 h
Neigbar:
Nein
Lichtfarbe:
neutralweiss
Art:
Stehleuchte
dimmbar:
Nein
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Material Fuss:
Stahl
Gewicht:
18 kg
Indirektes Licht:
Ja
Länge Leuchtkopf:
700 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.292,58*
€ 1.451,91*
Frei Haus
ab € 1.389,91*
€ 1.550,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,91*
€ 1.727,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,69*
€ 1.696,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,44*
€ 1.627,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,89*
€ 1.584,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,58*
€ 1.538,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.