Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Schneider K15, Medium 1,0 mm, 20 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186062
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     13080101
EAN/GTIN:
     4004675018922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • extrem schlank
  • dokumentenecht
  • Office 765
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe (ausser bei farbsortiert = Schreibfarbe Blau)
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
schwarz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Stück pro Paket:
20
Schriftfarbe:
schwarz
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Stahl
Stück/Paket:
20
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
20
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider kugelschreiber 1,0mm schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider, 186062, 186062-SW81, Kulli, Schreiber, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.