Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle VARTA Professional Electronics CR2430, Spannung 3 V, Lithium, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185733
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6430101401
EAN/GTIN:
     4008496276929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Die Knopfzelle Professional Electronics CR2430 von VARTA verfügt über eine Spannung von 3 Volt. Für die Versorgung von elektronischen Kleingeräten und Gegenständen wie etwa Autoschlüsseln, Taschenrechnern, Kameras und Fernbedienungen mit neuer Energie ist sie die ideale Wahl.

Die als Einzelexemplar verfügbare Knopfzelle Professional Electronics CR2430 von VARTA wurde aus Lithium gefertigt.

Ausführung:

  • Hochwertige Einzel-Knopfzelle der Grösse CR2430
  • Ideal für elektronische Kleingeräte wie z.B. Kameras, Taschenrechner, Fernbedienungen etc.

Weitere Details:

  • Spannung: 3 V
  • Material: Lihtium
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Material:
Lithium
Inhalt:
1 Stück
Grösse:
CR 2430
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, cr-2, varta cr-2, 185733, 185733-SW81, Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,85*
4 Tage
251
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,67*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,06*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 0,37*
Ähnlich
Rayovac
4600.945.416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.