Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POST-IT Haftnotizen Notes, farbig sortiert, 76 mm x 76 mm, 6er Pack, 5 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
PEFC- Waldzertifizierung
Artikel-Nr.:
     224-185568
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654TFEN
EAN/GTIN:
     4046719506453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • in auffällig leuchtenden Neontönen
  • ermöglichen schnelles Zuordnen und Sortieren
  • selbsthaftend
  • rückstandsfrei ablösbar
  • immer wieder sicher haftend
  • 1 Pack = 100 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Format:
76 x 76 mm
Höhe:
76 mm
Blattanzahl:
600
Breite:
76.5 mm
Typ:
654 TFEN
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, 185568, 185568-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Marker, Post-it Notes, Post-it Haftnotizen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,63*
€ 11,51*
2 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,56*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,45*
€ 11,59*
3 Tage
299
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 11,82*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blöcke (ab € 1,45834* pro Block)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.