Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Flexiboxx 6, 6 Spender, A4, hoch, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185547
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709760400
EAN/GTIN:
     7318089760405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Das Prospektspender-Set "Flexiplus" im Hoch oder Querformat für Informationen im Format A4 besteht aus zwei Prospektspendern und ist ideal für eine stilvolle Präsentation Ihrer Zeitschriften, Prospekte und Magazine geeignet. Es ist unendlich erweiter- und kombinierbar.[br /]Das Set ist in den Farben transparent oder schwarz erhältlich.

  • Format: A4 aus 2 Prostpektspendern
  • Material: Polystyrol
  • Fülltiefe: 23 mm
  • Masse: B 247 x H 360 x T 100 mm
  • Gewicht: 0,428 kg
  • Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
135 mm
Fachtiefe:
24 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
690 mm
Gewicht:
Jan 48 kg
Breite:
240 mm
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 185547, 185547-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,65*
€ 29,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 31,10*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,04*
€ 32,59*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,23*
€ 33,80*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,75*
€ 46,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.