Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- Kugelschreiber pointball, Druckmechanik, Strichstärke 0,5 mm, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185394
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/40 40 ROT
EAN/GTIN:
     4006381437035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Der Kugelschreiber STABILO pointball zum Nachfüllen - optimal für Schüler, Studenten und alle, die sich ein nachhaltiges und trendiges Schreibgerät für Ihren Arbeitsalltag wünschen. Er liegt bequem und rutschfest in der Hand, garantiert dank weicherKugelschreibermine flüssiges und schnelles Schreiben und kann in den Farben Blau und Schwarz zum Unterzeichnen von Dokumenten verwendet werden.

Wichtige Details:

  • Mit Druckmechanik
  • Dokumentenechte Tinte (blau und schwarz)
  • Nachfüllbar
  • Extrem weiche Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben
  • Strichstärke: 0,5 mm
  • CO neutral hergestellt
  • Mit rutschfester Griffzone
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
orange
Farbe:
rot
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
rot
Material Schaft:
Kunststoff
Minentyp:
Grossraummine
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
1
Strichbreite:
0,5 mm
Dokumentenecht:
Nein
Material Clip:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber rot stabilo, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber rot, 185394, 185394-SW81, Kulli, Schreibgerät, Stift, Schreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.