Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge, M, rot, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185315
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     15210202
EAN/GTIN:
     4004675075765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber rot
kugelschreiber

mit Viscoglide--Technologie für aussergewöhnlich leichtes und gleitendes Schreiben
der grosszügig gummierte Schaft im Dreikant-Profil sorgt für eine entspannte und sichere Schreibhaltung, ohne die Hand zu ermüden
Kappe ist umsteckbar
Schrift trocknet schnell - auch auf glattem Papier - und bleibt selbst bei anschliessendem Markieren mit Textmarkern wischfest
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
hellblau
Farbe:
rot
Ausführung:
Kugelschreiber mit Steckkappe
Schriftfarbe:
rot
Material Schaft:
Kunststoff
Minentyp:
Kugelschreibermine
Nachfüllbar:
Nein
Anzahl Stück:
10
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
M (mittel) mm
Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber, 185315, 185315-SW81, Kulli, Schreibgerät, Schreiber, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.