| |
|
| Artikel-Nr.: 224-185307 Herst.-Nr.: 13250303 EAN/GTIN: 4004675080097 |
| | |
|
| | |
| die beliebte Visoglide--Technologie jetzt in einem Druckkugelschreiber die neue Grossraummine Slider 755 mit extrabreiter Spitze sorgt für leichtes, gleitendes Schreiben und besticht durch ein e hohe Schreibleistung die Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht nach ISO 12757-2 das Gehäuse des Slide Rave ist gummiert und ergonomisch geformt, was eine natürliche Schreibbewegung fördert, ohne dass die Hand ermüdet 5 Stück = 1 Paket Weitere Informationen: | | Farbe Schaft: | hellblau | Farbe: | blau | Ausführung: | Druckkugelschreiber | Schriftfarbe: | blau | Minentyp: | Grossraummine | Material Clip: | Metall | Material Schaft: | Kunststoff | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 5 | Strichbreite: | 1,4 mm | Dokumentenecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 185307, 185307-SW81, Kulli, Schreibgerät, Stift, Schreiber |
| | |
| |