Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossraummine XB SCHNEIDER Slider 755, Strichstärke XB, blau, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185304
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     17550303
EAN/GTIN:
     4004675078513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine

Metall-Grossraummine im G2-Format mit Viscoglide--Technologie
leichtes, gleitendes Schreiben
verschleissfeste Edelstahlspitze
Farbe: schwarz dokumentenecht (nach ISO 12757-2)
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Stück pro Paket:
10
Mine:
M
Dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe:
blau
Länge:
98 mm
Strichstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, schneider kugelschreibermine slider 757 blau, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, 185304, 185304-SW81, Kugelschreibermine, Grossraummine, Kugelschreiber, Mine, Ersatzmine, Schneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 30,09*
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 37,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.