Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo, grün, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185205
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150204
EAN/GTIN:
     4004675064271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber grün
kugelschreiber

mit revolutionärer ViscoGlide--Technologie für ein leichtgleitendes Schreibgefühl
ergonomische, gummierte Stiftform
extrabreite, verschleissfeste Schreibspitze aus Edelstahl
mit stabilem Metallclip
die schwarze Schreibfarbe ist dokumentenecht
Strichstärke XB = 1,4 mm
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
hellblau
Farbe:
grün
Ausführung:
Kugelschreiber mit Steckkappe
Schriftfarbe:
grün
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Metall
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Nein
Anzahl Stück:
10
Strichbreite:
1,4 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber, 185205, 185205-SW81, Kulli, Stift, Schreibstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 26,61*
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 32,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.