Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Visitenkarten-Ringbuch Blue, für 400 Visitenkarten, 4 Ring-Mechanik, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185117
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02011
EAN/GTIN:
     4052301013544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • in attraktivem Design blau/dunkelblau
  • mit Register und Hüllen für bis zu Visitenkartengrösse 55 x 90 mm
  • 4 Ring-Markenmechanik
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; dunkelblau
Ausführung:
mit 4 Ring-Mechanik
Anzahl Hüllen:
20
Format Visitenkarten:
55 x 99 mm
Anzahl Visitenkarten:
400
Erweiterbar:
Ja
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
210 mm
Grösse:
DIN A4
Länge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ringbuch a4 pp 4 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 185117, 185117-SW81, Visitenkartenmappen, telefonregister, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkarte, Adressbuch, Telefonbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 28,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 39,90*
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 49,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.