Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Hängehefter, DIN A4, 10 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185054
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9039-10031 ROT
EAN/GTIN:
     4052301008663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter rot plastik
hänge hefter

Diese Hängehefter sind aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff hergestellt. Zwei Metallhängeschienen inkl. Reiter und Einsteckschild gehören zum Lieferumfang.

  • Mit Klarsicht-Fronttasche inkl. Einsteckkarte
  • für Loseblatt-Ablage
  • für Formate bis DIN A4
  • inkl. 2 extra starken Hängeschienen mit Rasterung
  • hohe Stabilität bei starker Belastbarkeit
  • VE: 10 Stück in einer Farbe oder farbsortiert (2 Stück je Farbe)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht ca. (g/m²):
700
Höhe:
245 mm
Format:
DIN A4
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rot, 185054, 185054-SW81, Sammelmappe, Organisationsmappe, Mappe, Hängetasche, Hängeregistratur, Hängemappe, Hängesammler
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 36,71*
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 48,08*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 48,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.