| |
|
| Artikel-Nr.: 224-185050 Herst.-Nr.: 9039-10023 GRÜN EAN/GTIN: 4052301008847 |
| | |
|
| | |
| Diese Hängetaschen sind aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff hergestellt. Zwei Metallhängeschienen inkl. Reiter und Einsteckschild gehören zum Lieferumfang. - Mit Klarsicht-Fronttasche inkl. Einsteckkarte
- für Loseblatt-Ablage
- für Formate bis DIN A4
- inkl. 2 extra starken Hängeschienen mit Rasterung
- hohe Stabilität bei starker Belastbarkeit
- VE: 10 Stück in einer Farbe oder farbsortiert (2 Stück je Farbe)
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Stück pro Paket: | 10 | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, kunststoff einhängemappe a4, einhängemappen plastik, a4 einhängemappe, 185050, 185050-SW81, Hängetaschen, Sammelmappe, Organisationsmappe, Mappe, Hängeregistratur, Hängemappe, Hängesammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,61* | € 38,04* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 37,72* | € 51,12* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 37,79* | € 51,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,772* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|