Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic- ULTIMATE Hängetasche, für Formate bis DIN A4, Kunstsoff, 25 Stück, chamois


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-185019
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552101
EAN/GTIN:
     4002030007758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
  • Farbvielfalt und Stabilität der neuesten Generation
  • mit Gewebefröschen
  • ungefüllt und ohne Vollsichtreiter: 24 cm hoch
  • mit Reiter: 26,3 cm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
chamoisgelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Material:
Recyclingkarton
Gewicht ca. (g/m²):
240
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, 185019, 185019-SW81, Hängetaschen, Hängeregistraturensystem, Registratur, Hängemappen, Hängeregistraturmappe, Hängemappe, Hängehefter, Ablegemappe, Hängeregistratur, Mappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,23*
€ 62,59*
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 76,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,23*
€ 55,01
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.