Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER PP-Präsentationsringbuch, A4, 4-Ring-Mechanik, Rückenbreite 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184238
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9312-01004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch

Praktische Ringbücher in buchbinderischer Qualität gefertigt:

  • PP-Folie mit Leinenstruktur
  • Tasche auf Titelseite und Rücken
  • Rückentasche extrabreit
  • Rückennut für Haltbarkeit und festen Stand
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
4-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
45 mm
Durchmesser Ring:
40 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 184238, 184238-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Schlitz-Ordner, Standard-Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 7,50*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,306*
€ 8,496*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 43,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.