Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Ringbuch, A4, 4-Ring-Mechanik, Rückenbreite 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184232
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9302-00218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • robuste Verarbeitung
  • Klarsicht-Einschubtaschen auf Titelseite, Rücken und Rückseite
  • weisse Folie auf weissem Pappkern
  • durch Nutung grössere Nutzbreite und leichtes Einschieben
  • mit Qualitäts-Combimechanik
  • Hebelmechanik ohne Niederhalter


* Abb. zeigt 2-Ring-Mechanik

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
4-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
35 mm
Durchmesser Ring:
30 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 184232, 184232-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Schlitz-Ordner, Standard-Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.