Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Ringbuch, A4, 4-Ring-Mechanik, Rückenbreite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184231
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9302-00217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • robuste Verarbeitung
  • Klarsicht-Einschubtaschen auf Titelseite, Rücken und Rückseite
  • weisse Folie auf weissem Pappkern
  • durch Nutung grössere Nutzbreite und leichtes Einschieben
  • mit Qualitäts-Combimechanik
  • Hebelmechanik ohne Niederhalter


* Abb. zeigt 2-Ring-Mechanik

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
4-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
30 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 184231, 184231-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Schlitz-Ordner, Standard-Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.