Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Klemmmappe Active Wow, DIN A4, PP, mit Klemmbügel, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184211
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990051
EAN/GTIN:
     4002432106721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

In leuchtend knalligen Metallicfarben

  • Fassungsvermögen: 75 Blatt
  • Grösse: 230 x 18 x 330 mm
  • 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und schimmernden Perlmutt-Effekt
  • leuchtende Aussenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton
  • starke Metall-Klemmmechanik
  • 1 transparente Innentasche aus PP für lose Blätter (bis max. 10) und andere Utensilien
  • aus robustem, leichtem, wasser- und schmutzabweisendem Polyfoam
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Anzahl Blatt:
75
Stiftehalter:
Nein
Format:
DIN A4
Anordnung Klemme:
Querformat
Kapazität:
75
Material Klemme:
Metall
Material:
Polyfoam
Höhe:
18 mm
Anzahl Stück:
1
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
230 mm
Einstecktasche:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, blockmappe pp 23x34cm blau, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, 184211, 184211-SW81, Klemmmappen, Klemmhandmappe, Mappe mit Klemme, Präsentationsmappe mit Klemme, Präsentations-Klemmmappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 7,63*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 7,72*
2 Tage
716
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 10,02*
1
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 10,11*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290051
ab € 5,20*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.