Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe WOW, A4, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Klemmmappe WOW, A4, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-41990051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990051
EAN/GTIN:
     4002432106721
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe WOW. Schreibunterlage in Mappenform. Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt. Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für DIN A4, 330 x 230 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Breite:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Vorderseite:
eisblau
Werkstoff:
Polyfoam 2,8mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. mit laminierter Oberfläche
Höhe:
230
Material der Klemme:
vernickeltes Metall
max. Aufbewahrungsmenge:
80
Farbe der Rückseite:
eisblau
Farbe der Klemmen:
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.