Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Hängemappe, Personalakte, 4 Fächer mit Heftmechanik DIN A4, Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183137
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44105-01 01
EAN/GTIN:
     4013951014060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • 5-tlg., aus durchgefärbtem Karton 250 g/qm Karton
  • 2 Metall-Hängeschienen mit Sichtreitern und auswechselbaren Beschriftungsschildern
  • 4 Fächer mit Heftmechanik
  • 3-Klappen-Mappe für ungelochtes Schriftgut
  • Register-Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
1
Material:
Karton
Gewicht ca. (g/m²):
250
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Organisationshefter, Personal-Akte, Personalakte, Personalhefter, hängemappen a4 rot, a4 einhängemappe, rot einhängemappen, 183137, 183137-SW81, Hängeregistratur, Hängemappe, Hängesammler, Hänge-Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.