Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängemappe, DIN A4, Öffnung seitlich, rot, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-183026
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     24001296000F
EAN/GTIN:
     4251898801453
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • für Formate bis DIN A4
  • für Loseblattablage
  • Mappen mit verschiebbaren, einrastenden Vollsichtreitern
  • Vollmetall-Hängeschienen gleiten leicht und geräuschlos
  • Ausführung: 225 g/qm-Karton, beige
  • Lieferung inkl. Reiter und Einsteckschilder
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Material:
Karton
Gewicht ca. (g/m²):
225
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen a4 rot, a4 einhängemappe, rot einhängemappen, 183026, 183026-SW81, Hängeregistratur, Hängemappe, Hängesammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 25,02*
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.