Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-182673
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100005145
EAN/GTIN:
     7318821570743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für priorisierten Schriftverkehr und nach aussen gerichtete Geschäftskorrespondenz ist das Premiumpapier Multicopy DIN A3 Kopierpapier in Weiss eine ideale Wahl.

Dieses Premiumpapier mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m kommt im DIN A3 Format. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier ebenfalls durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Die ColorLok-Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Gerade Flyer, Werbepost oder Verträge sollten auf hochwertigem Papier gedruckt werden.

Die kräftige Papierstärke, das signifikante Volumen und die sehr glatte Oberfläche sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine maximale Auslastung des Sorters. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten Hochleistungsperformer für grossvolumiges Drucken machen.

Gewerbetreibende, Praxen oder ämter kennen Sie: Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Dokumente, die an diese gebunden sind, drucken Sie vorsichtshalber auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Gesundheits- und Sozialverantwortung, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt Multicopy mit Zertifizierungen wie Nordisches Umweltzeichen, ISO 14001 und FSC ein. Das DIN A3 Kopierpapier Multicopy wird im Karton zu 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok-Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Diagramme, Handbücher, Kundenbriefe, Flyer, Tagungspapier
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,31 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
92 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
2500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 22,51*
5
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 22,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 112,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.