Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-182585 Herst.-Nr.: 802025440134 EAN/GTIN: 886111138876 |
| | |
|
| | |
| Fotopapier in Top-Qualität für professionelle Fotos mit glänzender Oberfläche für überragende Bildwiedergabe in Laborqualität. Leistungsmerkmale: - schnell trocknende, wischfeste und wasserabweisende Fotos
- gestochen scharfe Details und präzise Farben
- farbstabil über viele Jahre
- Papier aus FSC-zertifiziertem Faserstoff
- Papierstärke: 292 Mikron
- Papiergewicht: 300 g/qm
- geeignet für alle gängigen Tintenstrahldrucksysteme
- erhältlich in verschiedenen Formaten
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 20 | Duplexfähig: | Nein | Oberfläche: | gestrichen, glänzend; gestrichen; glänzend | Grammatur: | 292 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier beidseitig glänzend a4, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, 182585, 182585-SW81, Spezialpapier, Druckerpapier, Photo-Glossypapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,58* | € 16,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,94* | € 17,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,04* | € 17,40* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,52* | € 18,18* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,84* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,792* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|