Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A4, 250 g/m-², reinweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182499
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     290630
EAN/GTIN:
     4250510899519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Mit dem Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier in Reinweiss erhalten Sie ein Multifunktionspapier, das als Businesspapier auch höheren Ansprüchen genügt.

Dieses Multifunktionspapier mit einem besonders festen Flächengewicht von 250 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Des Weiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Wahl für ausgezeichnete Druckergebnisse. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: intensivere Bilder, konturenreichere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Variabel in seinen Verwendungsmöglichkeiten, zugleich für die interne als auch externe Korrespondenz, hebt es sich durch seine hohe Flexibilität hervor.

Eigenschaften, wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen, verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der gleichmässigen Faserstruktur sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und verbesserte Durchlauffähigkeit in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckaufkommen im arbeitsreichen Büroalltag ohne Schwierigkeiten.

Bei der Erzeugung langlebiger Dokumente (Urkunden, Lageberichte etc.) sollten Sie auf relevante Prüfsiegel wie z. B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Hinsichtlich Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt das Color Copy mit Zertifizierungen wie FSC, ISO 14001 und ECF ein. Sie erhalten das Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Geschäftsdokumente, Rechnungen, Berichte, Geschäftspost, Rechts- und Finanzunterlagen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 250 g/m-²
  • Volumen: 0,98 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
250
Format:
DIN A4
Grösse:
DIN A4
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
250 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,07828* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.