Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A4, 120 g/m-², reinweiss 1 Karton = 2 x 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182497
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     290626
EAN/GTIN:
     4250510869062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Das Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier in Reinweiss ist ein Multifunktionspapier für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Dieses mit 120 g/m-² starke Multifunktionspapier ist verfügbar im DIN A4 Format. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Das Plus an kräftigen Farben, tiefem Schwarz und schneller Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok- macht aus Ihren Druckbildern ein echtes Highlight. Für qualitätsorientierten Schriftverkehr sowohl intern als auch ausserhalb des Unternehmens bringt es echten Mehrwert.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Multifunktionspapier aus. Zusammen mit der sehr guten Oberflächenglätte garantieren sie einen reibungslosen Druckerdurchlauf, eine überdurchschnittliche Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind vorteilhaft, wenn Sie tagtäglich grosse Druckvolumina bewältigen.

Bei der Archivierung wichtiger Schriftstücke (Inventare, Verträge etc.) sollten Sie auf relevante Prüfsiegel wie z. B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür steht das Color Copy mit Zertifizierungen wie EU-Blume, OHSAS 18001 und FSC ein. Das DIN A4 Kopierpapier Color Copy von Mondi wird im Karton zu 2 x 250 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Geschäftspost, Rechnungen, Geschäftsdokumente, Dokumentationen, Berichte
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,05 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 96,5%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 2 x 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
120
Format:
DIN A4
Grösse:
DIN A4
Opazität:
96.5 %
VE:
1 Karton = 2 x 250 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03928* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.