Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 1 Palette = 100 x 500 Batt


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-182464
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100005141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Multicopy DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches ideale Anwendung bei Ereignissen mit hoher Priorität sowie bei externer Kommunikation findet.

Dieses Premiumpapier mit einem herkömmlichen Flächengewicht von 80 g/m kommt im DIN A4 Format. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Noch lebendigere Farben, noch tieferes Schwarz und eine raschere Trocknung ColorLok hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Traditionelle geschäftsexterne Korrespondenz wie z.B. Geschäftsbriefe, Broschüren oder Verträge erzielt mit diesem hochklassigen Papier einen brillanten Grad an Qualität.

Die dicke Papierstärke, das ausgeprägte Volumen und die sehr glatte Oberfläche sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung des Sorters. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten Hochleistungsperformer für grosse Druckaufträge machen.

Möchten Sie langlebige Druckerzeugnisse wie Inventare oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Siegeln wie FSC, Nordisches Umweltzeichen und ISO 14001 sicher sein, eine gute Wahl zu treffen. Das DIN A4 Kopierpapier Multicopy wird auf einer Palette mit 100 x 500 Batt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • ColorLok-Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Tagungspapier, Werbepost, Kundenbriefe, Flyer, Diagramme
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,31 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 100 x 500 Batt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
50000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
1 Palette = 100 x 500 Batt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
50.000
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
€ 836,80*
Frei Haus
€ 836,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 836,80*
€ 995,79
pro Palette
1 Palette enthält 100 Pakete (€ 8,368* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.