Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A4, 80 g/m², hochweiß, 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182462
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     125663
EAN/GTIN:
     7318821579005
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Multicopy DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für bedeutendere Anlässe und externe Geschäftspost.

Dieses Premiumpapier mit einem gängigen Flächengewicht von 80 g/m², kommt im DIN A4 Format. Desweiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Durch die glatte Oberfläche und den exzellenten Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Wahl für ausgezeichnete Druckergebnisse. Das Plus an kräftigen Farben, sattem Schwarz und zügiger Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok®, holt aus Ihren Druckergebnissen das Beste heraus. Hauptsächlich für nach aussen gerichteten Informationsfluss wie beispielsweise Urkunden, Flyer oder Werbepost liefert dieses qualitativ hochwertige Papier die passende Grundlage.

Die kräftige Papierstärke, das hohe Volumen und die ausgezeichnete Oberflächenglätte sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine maximale Sorterauslastung. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten Hochleistungsperformer für Drucken in hohen Stückzahlen machen.

Oftmals sind zum Beispiel amtliche oder rechtskräftige Dokumente wie Urkunden oder Verträge für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt Multicopy mit Zertifizierungen wie FSC, ISO 50001 und TCF ein. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Multicopy erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok®,-Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Flyer, Mailings, Handbücher, Tagungspapier, Präsentationen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser &, Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften &, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m²,
  • Volumen: 1,31 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 50,98*
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 50,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.