Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Personalhängehefter, DIN A4, 6 Fächer, chamoisgelb, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-181245
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     24001336000F
EAN/GTIN:
     4251898801293
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Organisationshefter
Personal-Akte

Der Schäfer SHOP Personal- und Organisations-Hängehefter hat das DIN A4 Format. Ausgestattet ist der im 5er Pack gelieferte Schäfer SHOP Personal- und Organisations-Hängehefter mit einer 6-fach Heftung in Vollmetall.
Der Schäfer SHOP Personal- und Organisations-Hängehefter ist ideal für die Abheftung und Unterteilung von Dokumenten im DIN A4 Format. Ausgestattet mit Heftzungen und Abdeckleisten aus Vollmetall, hat der Schäfer SHOP Personal- und Organisations-Hängehefter eine 6-fach Heftung und eine 6-fach Unterteilung. Hinzu kommt eine dehnbare Tasche im Innenrücken, die ideal zur Ablage von losen Unterlagen ist. Die zwei kunststoffummantelten Metall-Hängeschienen sorgen dafür, dass der Schäfer SHOP Personal- und Organisations-Hängehefter leicht über Hängeregistraturschienen gleitet. Die Stanzlöcher sind passend für alle gängigen Markenregistraturen. Bitte bestellen Sie verschiebbare, einrastende Vollsichtreiter und Schilder separat. Bestehend aus äusserst stabilem 240 g/m-² Manilakarton, wird der Schäfer SHOP Personal- und Organisations-Hängehefter mit je 5 Stück pro Paket geliefert.


Weitere Details:

  • DIN A4
  • 6-fach Heftung und 6-fach Unterteilung
  • Heftzungen und Abdeckleisten aus Vollmetall
  • Zusätzlich im Innenrücken eine dehnbare Tasche für lose Unterlagen
  • Aus äusserst stabilem 240 g/m-² Manilakarton
  • Mit 2 kunststoffummantelten Metall-Hängeschienen für leichtes Gleiten
  • Stanzlöcher für verschiebbare, einrastende Vollsichtreiter
  • Passend für alle gängigen Markenregistraturen
  • Reiter und Schilder bitte separat bestellen
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
chamoisgelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
5
Gewicht ca. (g/m²):
240
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Material:
Manilakarton
Höhe:
245 mm
Breite:
318 mm
Weitere Suchbegriffe: Personalakte, Personalhefter, organisationshefter a4, organisationshefter, personalakte 6 register, 181245, 181245-SW81, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.