Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizzettel-Nachfüller, 85 x 85 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181145
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     290520
EAN/GTIN:
     4250510894798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • Lose Nachfüllzettel, für jede Zettelbox passend
  • Weisses Schreibpapier, Grösse: 85 x 85 mm
  • Ca. 850 Einsatz-Zettel für Ihre Notizen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
lose Notizzettel
Anzahl Blatt:
850
Tiefe:
85 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: memoblock 8,5 x 8,5, notizzettel, 181145, 181145-SW81, Zettel, Notitzzettel, Nachfüllpack, Zettelwürfel, Nachfüllpackungen für Notizzettelboxen, Zettelhalter, Zettelständer, Notizklotz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.