Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Präsentations-Sichtbuch mit Fronttasche, für DIN A3, 30 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180448
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25833-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037419207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen
  • dokumentenecht und reflexarm
  • oben offen
  • Klarsichttasche um den Rücken gezogen
  • individuelle Beschriftung in der Rückentasche möglich
  • Umschlag aus massiver Folie (0,75 mm)
  • Hüllen 0,03 mm
  • individuelle Beschriftung in der Front- und Rückentasche möglich


DIN A3
Masse bei 30 Hüllen:

  • H 430 x B 325 x T 22 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Front- und Rückentasche
Rückenbreite:
22 mm
Format:
DIN A3
Sichthüllen austauschbar:
Nein
Sichtcover:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Sichthüllen:
30
Beschriftungsschild:
Ja
Einbandstärke:
1 mm
Anzahl Stück:
1
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
325 mm
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsalbum a3, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, 180448, 180448-SW81, Mappen, Sichtbücher, Sichtmappen, Ablagehefter, Sichtmäppli, Sichtmäppchen, Bürohefter, Hefter, Mappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 9,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,22*
€ 9,61*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 11,36*
9 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 18,62*
1
€ 4,30*
ab € 13,77*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.