Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys PP-Sichtbch, für DIN A4, 10 Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180408
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25901-30 30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037424805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen
  • dokumentenecht und reflexarm
  • oben offen
  • Klarsichttasche um den Rücken gezogen
  • Umschlag aus massiver Folie (0,75 mm)
  • Hüllen 0,03 mm
  • individuelle Beschriftung in der Rückentasche möglich


DIN A4
Masse bei 10 Hüllen:

  • H 310 x B 240 x T 12 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Klarsichttasche
Rückenbreite:
12 mm
Format:
DIN A4
Sichthüllen austauschbar:
Nein
Sichtcover:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Sichthüllen:
10
Beschriftungsschild:
Ja
Einbandstärke:
0.75 mm
Anzahl Stück:
1
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
240 mm
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 180408, 180408-SW81, Mappen, Sichtbücher, Sichtmappen, Ablagehefter, Mappe, Sichthefter, Hefter, Bürohefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.