Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Dokumentenmappe, DIN A4, Einsteckverschluss PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180258
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00870 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301002265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenbox
  • PP-Box für 25 mm Füllgut über DIN A4
  • vorne mit Einstecktasche für A4 Werbe- oder Organisationsblatt
  • innen mit 3-Einsteckklappen
  • mit praktischem Einsteck-Verschluss
  • Farbe: Transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Einstecktasche
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Steckverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Innentaschen:
3
Anzahl Stück:
1
Breite:
250 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
330 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sammelbox, eichner dokumentenmappe a4 transparent, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 180258, 180258-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Tasche, Klarsichttasche, Ordnungsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,38*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.