| |
|
| Artikel-Nr.: 224-179013 Herst.-Nr.: MR721 SSI-DESIGN EAN/GTIN: 4251898800951 |
| |
|
| | |
| Mit dem Monitor Reinigungsspray von Schäfer Shop Select befreien Sie innerhalb kürzester Zeit die Oberflächen von Displays und Monitoren verschiedener elektronischer Bürogeräte von Staub, Schmutz und Fingerabdrücken. Darüber hinaus säubern Sie mit ihm zuverlässig und streifenfrei auch Computergehäuse, Tastaturen und andere EDV-Geräte. Das alkohollfreie, nicht brennbare Schäfer Shop Select Display Reinigungsspray verhält sich dabei antistatisch und übt eine pflegende Wirkung auf Glas, Metall sowie empfindliche Oberflächen aus. Sie erhalten das Monitor Reinigungsspray von Schäfer Shop Select zu 250 ml. Es wird Ihnen inklusive eines ungefähr 40 x 40 cm grossen Microfasertuches geliefert. Ausführung: - 250 ml hochwertiges Reinigungsspray für
- Displays, Bildschirme und Monitore (z.B. TFT-/LCD Bildschrime und Notebook-Displays)
- Smartphones
- Tablet-PCs
- PDAs
- Tageslichtprojektoren
- Computergehäuse
- Tastaturen
- EDV-Geräte
- Entfernt schonend und gründlich Staub, Schmutz und Fingerabdrücke
- Auch zur Pflege und Reinigung von Glas, Metall und empfindlichen Oberflächen geeignet
- Antistatisch
- Streifenfrei
- Alkoholfrei
- Nicht brennbar
Weitere Details: - Lieferung erfolgt inkl. ungefähr 40 x 40 cm grossem Microfasertuch
Inhaltsstoffe gemäss der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Reinigungsmittel: - Anionische Tenside (<,5%)
- EDTA und deren Salze (<,5%)
- Konservierungsmittel (Methylchlorisothiazolinan, Methylisothiazolinon, 2-Brom-2-nitropropan-1,3-Diol)
Sicherheitshinweise (bitte vor Gebrauch lesen): - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Elektrische Geräte vor Reinigung vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.
- Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sprühdose | Inhalt: | 250 ml | Verwendung: | für Bildschirme, Displays, Bürogeräte und anderes Computerzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, tastaturreiniger 250ml, tastatur reiniger, reinigungsspray 250ml, 179013, 179013-SW81, PC Reinigungsmittel, Druckerreiniger, Maus-Reinigungsmittel, EDV-Reinigungsset, Faxreinigungsmittel, Faxreiniger, Mausreiniger, Injetpatronen-Reiniger, CD/DVD- Reiniger |
| | |
| |