Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator HeartSine samaritan PAD 350P, AED, manuelle Schockauslösung + Erste-Hilfe-Set, Aussenwandkasten & Standort-Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178308
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     PAD 350P WK+BEL SET
EAN/GTIN:
     4260301056458
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
AED Defibrillator
Defibrillator

Der Defibrillator HeartSine samaritan PAD 350P unterstützt medizinische Laien beziehungsweise Ersthelfer, Personen nach einem Herzstillstand erfolgreich zu reanimieren.

Der automatisierte externe Defibrillator (AED) funktioniert mit manuell auszulösenden Elektroschocks. Dafür drücken Sie lediglich eine orangefarbene Schock-Taste. Ausserdem setzt es die patentierte und besonders wirkungsvolle biphasische SCOPE&trade,-Technologie ein: Das Gerät optimiert effizient die niedrigenergetische Schockabgabe bis maximal 200 J und schont den Herzmuskel des Patienten.

Die Bedienung erfolgt dank 2-Tasten-Betrieb für Ein-Aus-Schaltung und Schockauslösung sowie audiovisueller Begleitung intuitiv. Fortlaufende EKG- und IKG-Messungen (Elektrokardiogramm und Impedanzkardiografie) geben Aufschluss über die elektrischen und mechanischen Herzaktivitäten, um die bestmögliche Kombination aus Herzdruckmassage und Elektroschock zu erreichen. Die Reanimationsaktivitäten werden in einem internen Datenspeicher mit 90 Minuten Aufnahmekapazität gespeichert.

Dieses lebensrettende Gerät lässt sich auch in schwierigen Umgebungen einsetzen, denn es ist gemäss der Schutzklasse IP56 gegen Staub sowie Spritz- und Schwallwasser geschützt. Darüber hinaus ist der Defibrillator klein und handlich, damit Sie ihn unkompliziert transportieren können.

Die kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK) ist vier Jahre haltbar, sodass sich Folgekosten einem niedrigen Niveau bewegen. Akustische und optische Alarmmeldungen melden technische Defekte, einen schwachen Batteriestand, Unter- oder überschreitung der Betriebstemperatur oder weisen auf vollen Speicher hin. Aufgrund täglicher Bereitschaftsanzeige und ausführlicher wöchentlicher Selbsttestfunktion ist der Ersthelfer-Defibrillator generell sehr wartungsfreundlich.

Sie erhalten den Defibrillator HeartSine samaritan PAD 350P in diesem Komplettset mit einer Kurzanleitung sowie einem Metronom für die Durchführung von Herzdruckmassagen. Ausserdem beinhaltet es einen hochwertigen, klimatisierten Aussenwandkasten aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit Polycarbonat Sichtscheibe sowie ein Standortschild. Im Kasten können Sie Ihren Defibrillator sicher und leicht entnehmbar aufbewahren.

Hinweis: AHA/ERC konforme Schockabgabe für Erwachsene und Kinder über 8 Jahren und über 25 kg: 150 J, 150 J, 200 J sowie Kleinkinder unter 8 Jahren und unter 25 kg: 50 J, 50 J, 50 J

Wichtige Details:

  • Automatisierter Externer Defibrillator (AED) im Komplettset
  • Für Ersthelfer und Laien
  • Manuelle Schockauslösung
  • Biphasische SCOPE&trade,-Technologie: Effizient, patientenschonend, patentiert
  • Audiovisuelle Anleitung: schneller, langsamer, fester drücken
  • überwachung von Herzaktivitäten in Form von EKG- und IKG-Analysen
  • Analyse- und Aufladedauer bis zur Abgabe des ersten Schocks <, 8 Sek.
  • Akustische und optische Alarmmeldungen (Defekt, schwache Batterie etc.)
  • Integrierter Datenspeicher: 90 minütige Ereignisdokumentation
  • Kostenlose Online-Schulung
  • Geringe Folgekosten durch kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK), 4 Jahre haltbar
  • Kompakte Abmessungen
  • IP56 Schutz gegen Staub und Schwallwasser
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Herstellergarantie: 8 Jahre
  • CE, IEC 2019, Luftfahrt- und Militärzulassung (ETSO)

Erste-Hilfe-Set:

  • Maske, Kleiderschere, Einmalrasierer, Handschuhen, Trockentuch
  • Metronom und Kurzanweisung zur Durchführung der Herzdruckmassage
  • Mit Multifunktions-Doppeltragetasche

Klimatisierter Aussenwandkasten:

  • Passend für alle Defibrillatoren Marken
  • Staub und spritzwassergeschützt nach IP54
  • Für den Einsatz im Aussenbereich mit Heizung -20 C
  • Aktive Belüftung
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Kostenlose Defi' Standortregistrierung auf globaler App
  • Befestigungsmaterial für die Montage
  • Montagehöhe sollte bei 1,5 m liegen
  • Material:
    • Edelstahl pulverbeschichtet
    • Sichtscheibe aus schlagfestem Polycarbonat
  • Farbe: Grau
  • Grösse: B 400 x T 200 x H 400 mm
  • Gewicht: 7,7 kg
  • 2 Jahre Herstellergarantie

Standort-Winkelschild:

  • Nachtleuchtend
  • 3-fach gekantet
  • Mit 4 Befestigungslöchern ohne Schrauben
  • Masse: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzklasse:
IP56
Sprachausgabe:
Ja
Befestigungsart:
Wandkasten
Höhe:
400 mm
Gewicht:
7,7 kg
Material Gehäuse:
Edelstahl
Tiefe:
200 mm
Breite:
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.528,25*
€ 1.662,70*
Frei Haus
ab € 1.520,71*
€ 1.662,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,70*
€ 1.978,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,31*
€ 1.956,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,45*
€ 1.884,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,12*
€ 1.843,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,25*
€ 1.818,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.