Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAN & TOTP Generator REINER SCT tanJack- deluxe, 2-Faktor-Authentisierung, zusätzlicher PIN-Schutz 3,5'³ Touchdisplay, Kartenslot, inkl. Ladestation & Netzteil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177975
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     4072145
EAN/GTIN:
     4011170084352
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
TAN-Generator
Touch Display
Touchdisplay

Der TAN TOTP Generators tanJack deluxe von REINER SCT zeichnet sich sowohl durch ein Maximum an Bedienkomfort als auch ein Höchstmass an Sicherheit aus eine Internet-Verbindung ist für seinen Einsatz nicht vonnöten, sodass er nicht das Ziel von Online-Angriffen werden kann. Zusätzlichen Schutz bietet eine 5-12-stellige PIN.

In Kombination mit dem Smartphone, Tablet, Notebook, Desktop-Computer oder der Bank- bzw. Sparkassenkarte erfasst er alle gängigen Grafik-Codes und generiert die entsprechenden TAN. Ebenso erstellt er auf Basis der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfohlenen 2-Faktor-Authentisierung (2FA) innerhalb von kürzester Zeit 6-stellige TOTP-Einmalpasswörter. Auf dem 3,5 Zoll grossen TFT Farb-Touchdisplay lassen sich alle Vorgänge bequem umsetzen und übersichtlich nachverfolgen.

Auf diese Weise eignet sich der tanJack deluxe für Online-Banking, Transaktionen und Authentisierung mit so gut wie allen gängigen Online-Plattformen, etwa der Sparkasse oder mit Paypal und Amazon.

Darüber hinaus bietet das farblich in Schwarz gehaltene Gerät zahlreiche praktische Zusatzfeatures. So ist es mit einer LED-Taschenlampe inklusive Timer- und SOS-Funktion ausgestattet und verfügt über einen Taschenrechner. Die aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Temperatur können dauerhaft angezeigt werden. Und die integrierte CMOS-Farbkamera ermöglicht die Aufnahme von Fotos, die Anzeige eines Startbildes und eine permanente Bildanzeige.

Im Lieferumfang sind sowohl eine Ladestation als auch ein USB-A auf USB-C Kabel (nur Ladefunktion), ein USB-Netzteil sowie eine Kurzanleitung bereits mit enthalten.

Die Gesamtmasse des in Deutschland gefertigten TAN TOTP Generators tanJack deluxe von REINER SCT belaufen sich auf L 112 x B 70,5 x H 13,5 mm, die der Ladestation auf B 70,5 x T 54,5 x H 43 mm. Das Gesamtgewicht beträgt lediglich 220 g.

Technische Highlights und Funktionen:

  • Hochsicherer TAN TOTP Generator
  • 2-Faktor-Authentisierung (2FA) zur Generierung von 6-stelligen Einmalpasswörtern
  • Zusätzlicher PIN-Schutz mit 5-12 Ziffern
  • Benötigt keine Verbindung mit dem Internet daher online nicht angreifbar
  • Ideal für die Verwendung mit dem Smartphone, Tablet, Notebook oder Desktop-Computer
  • Umgehend nutzbar für fast alle Online-Plattformen, z.B.
    • Sparkasse
    • Volksbank
    • Paypal
    • Amazon
    • Google
    • Twitter
    • Facebook
  • Slot für Bank- oder Sparkassenkarten
  • 3,5 Zoll TFT Farb-Touchdisplay mit einer Auflösung von 320 x 480 px
  • LED-Taschenlampe mit Timer- und SOS-Funktion
  • Integrierte CMOS-Farbkamera mit Fotoaufnahme-Funktion, Startbildanzeige und permanenter Bildanzeige
  • Taschenrechner (Standard und wissenschaftlich)
  • Daueranzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur
  • Integrierter 420 mAh Lithium-Ionen Akku
  • Konform mit den Richtlinien CE, WEEE, RoHS2 sowie BattG

Unterstützte Verfahren TAN Generator:

  • chipTAN QR, chipTAN manuell, Sm@rt-TAN photo und Sm@rt-TAN manuell
  • QR-Code nach DK chipTAN QR / HHDQR
  • Farb-Matrixcode nach DK HHDFM
  • Manuelles Verfahren nach chipTAN

Unterstützte Verfahren TOTP Generator:

  • OATH-TOTP nach RFC 6238

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Ladestation, USB-A auf USB-C Kabel (nur Ladefunktion), USB-Netzteil sowie Kurzanleitung
  • Farbe: schwarz
  • Masse Gerät: L 112 x B 70,5 x H 13,5 mm
  • Masse Ladestation: B 70,5 x T 54,5 x H 43 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Display:
3,5" TFT-Farb-Display mit kapazitivem Touch 320 x 480 Pixel
Höhe:
112 mm
Tiefe:
13,5 mm
Breite:
705 mm
Schnittstelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser reinersct, chipkartenleser, touchdisplay 3 zoll, 177975, 177975-SW81, Chipkarten Leser, SD-Kartenleser, xD-Kartenleser, SmartMedia-Kartenleser, CompactFlash-Kartenleser, Memory-Stickleser, MMC-Kartenleser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,50*
ab € 93,72*
€ 119,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 98,64*
€ 124,50*
€ 4,50*
ab € 102,32*
€ 129,92*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 129,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 120,92*
€ 152,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.