Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Musikcenter Soundmaster ICD2020, WLAN/DAB+/UKW, CD/MP3, BT 4.2, 2x15 W, mit App-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177717
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     ICD2020
EAN/GTIN:
     4005425009764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio

Mit dem Bluetooth-fähigem Stereo-Musikcenter Soundmaster ICD2020 empfangen Sie ganz bequem digitales Radio per WLAN, DAB+ und UKW. Ebenso lassen sich mit dem Gerät CDs und MP3s abspielen.

Das Stereo-Musikcenter ICD2020 von Soundmaster ist eine bequeme Lösung, wenn Sie auf der Suche nach einem Multiroom-Lautsprecher oder internetfähigem Radio sind. Das Gerät ist für den Empfang von Internetradio ausgelegt und auch mit Spotify kompatibel, sofern Sie ein Premium-Account besitzen. Über UPnP Media Share oder ein Musik-Netzwerk-Streaming können Sie Ihre Musik ebenfalls empfangen. Ausserdem verfügt das Musikcenter über einen direkten WLAN-, UKW- und DAB+-Empfänger.

Schnittstellen bestehen für USB und Bluetooth. Zudem ist ein Aux-In-Anschluss vorhanden. Sie können auch ganz klassisch Ihre CDs über das Gerät abspielen, das mit zwei Lautsprechern mit einer Leistung von jeweils 15 Watt ausgestattet ist. Steuern lässt sich das Musikcenter über das 2,8'œ grosse TFT-Farbdisplay, per Fernbedienung oder noch bequemer per Undok App direkt über Ihr Mobilgerät. Sie können verschiedene Radiostationen fest einspeichern und die Alarmfunktion des Geräts nutzen. Die Netzversorgung erfolgt über einen 230V/50Hz-Anschluss.

Weitere Details:

  • Musikcenter mit Radio-Empfang (DAB+, UKW-PLL mit RDS, WLAN), Frontier Silicon Modul
  • Je 20 Speicherplätze für Internetradio-, DAB- und UKW-Stationen
  • Bluetooth: V4.2
  • CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
  • Kompatibel mit Spotify Premium, Multi-Room, Musik-Netzwerk-Streaming, UPnP Media Share
  • Mit App-Steuerung für Mobilgeräte (Undok App)
  • 2,8'˜'˜ TFT-Farbdisplay
  • Fernbedienung
  • Voreingestellter Equalizer
  • Uhrzeit mit Alarmfunktion (zwei Weckzeiten, Sleep, Snooze)
  • Leistung Lautsprecher: 2 x 15 W RMS
  • Anschlüsse: USB, Aux-In, Kopfhörer
  • Netzbetrieb: AC 230 V/50 Hz
  • Farbe: Titan
  • Masse: B 374 x T 225 x H 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Bluetooth:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Batteriebetrieb:
Nein
Höhe:
100 mm
Tiefe:
225 mm
Breite:
374 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb AC230V
USB-Schnittstelle:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cd-player soundmaster, cd player, 177717, 177717-SW81, Radiowecker, Radio mit Bewegungsmelder, Unterbauradio, Deckenradio, Radio mit Infrarotsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 204,07*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 169,88*
€ 204,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 170,94*
€ 205,36*
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 205,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 210,86*
€ 245,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.