Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175952 Herst.-Nr.: K52799WW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Handgelenkauflage Kensington ErgoSoft für Standardtastaturen ist gepolstert und aus einem bequemen Kunstleder gefertigt. Das Modell ist hier in den Ausführungen Grau und Schwarz erhältlich. Für ein ergonomisches Arbeiten an der Tastatur ist die Handgelenkauflage Kensington ErgoSoft die beste Wahl. Sie eignet sich für alle Standardtastaturen und besitzt eine besonders weiche Hülle aus Kunstleder. Dank der gründlichen Polsterung arbeitet der Anwender deutlich komfortabler und ausdauernder. Die Ablage bietet dazu im sensiblen Daumenablagebereich eine zusätzliche Unterstützung. Ihre konturierte Formgebung entspricht der Länge der Tastatur und sorgt für eine hohe Passgenauigkeit. Der Hersteller achtet bei der Ausstattung auch auf die Details und setzt auf nahtfrei verarbeitete Kanten sowie eine rutschfeste Unterseite. Optisch zeichnet sich die Auflage in Grau oder Schwarz durch eine funktionale, schlichte Eleganz aus und passt damit hervorragend in moderne Büroumgebungen. Die Oberfläche lässt sich mit einem feuchten Tuch leicht reinigen. Ihre anfängliche hohe Qualität behält die Ablage dann auch bei häufiger Nutzung viele Jahre lang bei. Weitere Details: - Geeignet für Standardtastaturen (mit Vorderseite Höhe von 10-20 mm)
- Material: Kunstleder
- Mit Gelpolstern
- Nahtfreie Kanten
- Rutschfeste Unterseite
- Masse: L 445 x B 101 x H 15 mm
- Farbe: Grau, Schwarz
- Gewicht: 580 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, kensington handballenauflage maus schwarz, handballenauflage maus, kensington handballenauflage maus, 175952, 175952-SW81, Handgelenkauflagen, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Gel-Handgelenkauflage, Handgelenkauflage mit Trägerplatte, Notebook-Plattform, Gelenkschoner, Handballenauflage, Handgelenkstütze |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,93* | € 24,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,95* | € 24,42* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,33* | € 24,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,72* | € 25,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,76* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|