Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator Plexiglas-Wandkasten, mit akustischem Alarm, mit Standort-Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175843
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     1-53754
EAN/GTIN:
     4260301053754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter

Defibrillatoren retten Leben und sind aus diesem Grunde von enormer Wichtigkeit, da hier Sekunden über Wohl und Wehe entscheiden. Der Defibrillator Plexiglas-Wandkasten aus dem Schäfer Shop ist für den Innenbereich gedacht und verfügt über einen 100 dB lauten akustischen Alarm, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Fronttür ist mit einem Magnetverschluss versehen und die Scharniere sind verstärkt. Der Defibrillator Plexiglas-Wandkasten ist "made in Germany" und verfügt über einen Standortaufkleber, der sich überall anbringen lässt. Der Wandkasten aus transparentem Plexiglas wiegt circa 3,6 Kilogramm, im Lieferumfang ist das Befestigungsmaterial enthalten.


Technische Daten:

  • Einsatzort: Innenbereich
  • 100 dB akustischer Alarm
  • Verstärkte Scharniere
  • Fronttür mit Magnetverschluss
  • Mit Standort-Aufkleber
  • Made in Germany
  • Material Gehäuse: Plexiglas
  • Farbe: transparent
  • Masse: B 260 x T 160 x H 360 mm
  • Gewicht: ca. 3,6 kg
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
360 mm
Material Gehäuse:
Plexiglas
Tiefe:
160 mm
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator Wandschrank, Defibrillatorhalterung, Defibrillatorschrank, defibrillator aufbewahrung medx5, aufkleber, 175843, 175843-SW81, Defi, Defibrillator, Defibrillatoren, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 144,99*
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 213,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,42*
€ 213,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.