Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175711 Herst.-Nr.: MROS104 EAN/GTIN: 4260283117819 |
| | |
|
| | |
| Das Funk-Tastatur und Maus-Set MediaRange MROS104 besteht aus einer kabellosen Funktastatur mit 105 Tasten und einer optischen 5-Tasten Maus. Per Plug & Play ist das Funk-Tastatur und Maus-Set MediaRange MROS104 sofort betriebsbereit. Das Funk-Tastatur und Maus-Set MediaRange MROS104 bietet eine kabellose Funktastatur und einer optischen 5-Tasten Maus. Die Tastatur des MediaRange MROS104 hat 105 Tasten und kann für noch mehr Schreibkomfort in der Höhe verstellt werden. Die optische 5-Tasten Maus des Funk-Tastatur und Maus-Sets MediaRange MROS104 kann genau wie die Tastatur einfach per Plug & Play in Betrieb genommen werden. Dafür wird eine Mignon AA Batterie für die Maus und eine Micro AAA Batterie für die Tastatur benötigt. Beide Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spritzwassergeschützt ist die Funk-Tastatur/Maus-Set MediaRange MROS104 kompatibel zu Windows, Mac und Linux. Weitere Details: - Bestehend aus kabelloser Tastatur mit 105 Tasten und optischer 5-Tasten Maus
- Praktische Höhenverstellung bietet mehr Schreibkomfort
- USB 2.0 Anschluss
- Plug & Play
- Spritzwassergeschützt
- Kompatibel zu Windows, Mac und Linux
- Farbe: schwarz/grau
- Masse (Tastatur): B 467 x T 174 x H 26 mm
- Batterien: 1 x Mignon AA (Maus) und 1 x Micro AAA (Tastatur) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, grau | Anschlüsse: | USB 2.0 | Kabellos: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur bluetooth, maus mit tastatur, mediarange funktastatur, 175711, 175711-SW81, Tastatur Maus Sets, Tastatur Maus Set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,41* | € 17,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,46* | € 17,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,19* | € 18,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,64* | € 19,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,79* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|