| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175223 Herst.-Nr.: KS-CLA-S2-125 SILBER RAL 9006 EAN/GTIN: 4250510894668 |
| | |
|
| | |
| Das klassische "Allround-System" Dieses trittfeste Kabelführungssystem ist besonders kompakt und kompatibel. Die Kabelschlange- Classic führt bis zu 25 Kabel, ist längsflexibel, 100% netzwerkfähig und hat 3 getrennten Kammern (ca. B 54 x H 23 mm). Montage ist horizontal und vertikal möglich. Das kompakte Design genügt höchsten Ansprüchen und spart Zeit und Geld durch schnellste und problemlose Installation. - Wahlweise mit Bodenauslassadapter oder Bodenplatte und jeweils Tischbefestigung
- 750 mm lang: 33 Glieder
- 1250 mm lang: 56 Glieder
Weitere Informationen: | | Farbe: | weissaluminium RAL 9006 | Ausführung: | Bodenauslassadapter | Material: | Polypropylen (PP) | Anzahl Stück: | 1 | Breite: | 53 mm | Länge: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |