Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Quadro, L 750 mm, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175218
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-QUA-S1-75 SCHWARZ RAL 9005
EAN/GTIN:
     4250510894620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Die quadratische "Schlange" für hohe Beanspruchung

  • In quadratischer Form mit Zweikammersystem zur getrennten Leitungsführung von bis zu 40 Daten- und Stromleitungen
  • Besonders zugstabil und auch gut zur Abhängung von der Decke geeignet
  • Integriertes Zip-Stopp-System verhindert die ungewollte Entnahme der installierten Kabel
  • Kompatibel zur Kabelschlange Premium (siehe Zubehör)
  • 750 mm lang: 23 Glieder
  • 1250 mm lang: 39 Glieder
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Ausführung:
Tischbefestigung
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
45 mm
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: maximilian rüttiger kabelschlangen, kabelschlange, 175218, 175218-SW81, Kabelführung, Bodenplatte, Kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 39,93*
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 48,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,93*
€ 47,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,22*
€ 46,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,67*
€ 43,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,65*
€ 42,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,51*
€ 41,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,55*
€ 33,97
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 28,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.