Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-174806 Herst.-Nr.: MR720 EAN/GTIN: 4260057126153 |
| | |
|
| | |
| Diese feuchten Bildschirm-Reinigungstücher von MediaRange ermöglichen die gleichermassen gründliche wie zügige Reinigung von Displays unterschiedlicher Endgeräte gänzlich ohne Streifenbildung oder die Notwendigkeit eines zusätzlichen Einsatzes von Trockentüchern. Sie erhalten diese Display-Reinigungstücher zu jeweils 100 Stück in einer praktischen und wiederverschliessbaren Spenderdose. Die Tücher entfernen schonend Staub, Schmutz sowie Fingerabdrücke, besitzen antistatisch wirkende Inhaltsstoffe und sind dennoch frei von Alkohol, Butylglykol und Methanol. Mit ihnen schaffen Sie im Nu rundum gelungene Sauberkeit auf den Bildschirmen von Smartphones, Tablet-PCs, TFT-oder LCD Monitoren, Notebooks, PDAs oder Tageslichtprojektoren. Darüber hinaus sind die Bildschirm-Reinigungstücher von MediaRange auch für Computergehäuse, Tastaturen und EDV-Geräte sowie die Pflege von Glas, Metall und empfindlichen Oberflächen bestens geeignet. Hinweise: Vor grossflächiger Anwendung bitte an einer kleinen und unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Zur Reinigung des Gerätes darf kein Wasser verwendet werden! Keine Lösungsmittel wie Benzin, Aceton und Alkohol verwenden! Weitere Details: - Feuchte Bildschirm-Reinigungstücher für eine streifenfreie Reinigung ohne zusätzlichen Einsatz von Trockentüchern
- Bestens geeignet für zahlreiche Endgeräte mit Display wie z.B. Smartphones, Tablet-PCs, TFT-oder LCD Monitore, Notebooks, PDAs, Tageslichtprojektoren
- Ebenfalls verwendbar für Computergehäuse, Tastaturen und EDV-Geräte
- Entfernen schonend und zuverlässig Staub, Schmutz sowie Fingerabdrücke
- Reinigen und pflegen auch Glas, Metall sowie empfindliche Oberflächen
- Antistatisch wirkende Inhaltsstoffe
- Frei von Alkohol, Butylglykol und Methanol
- Nicht brennbar
- Lieferung erfolgt in praktischer, wiederverschliessbarer Spenderdose
- Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Geeignet für: | Smartphones, Tablet-PCs, TFT-oder LCD Monitoren, Notebooks, PDAs oder Tageslichtprojektoren. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, mediarange reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, 174806, 174806-SW81, PC Reinigungsmittel, Druckerreiniger, Maus-Reinigungsmittel, EDV-Reinigungsset, Faxreinigungsmittel, Faxreiniger, Mausreiniger, Injetpatronen-Reiniger, CD/DVD- Reiniger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,69* | € 2,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,75* | € 2,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,90* | € 3,00* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,94* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0394* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|