Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-173914 Herst.-Nr.: DS105 EAN/GTIN: 4004360810237 |
| |
|
| | |
| Versenden Sie mit der Grusskarte Summery geschmackvoll herzliche Glück- und Geburtstagswünsche! Sie besitzt das Format B6 (115 x 170 mm) und ist mit einem optisch ansprechenden Fotomotiv versehen. Dabei handelt es sich um einen kleinen gebundenen Strauss weiss-gelber Blumen, der sich auf einem hölzernen Hintergrund befindet. Die sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Bereich ideale Glückwunschkarte wurde aus FSC-zertifiziertem und somit besonders umweltfreundlichem Glanzkarton mit einer Grammatur von 220 g/m2 hergestellt. Sie erhalten die mit Kopierern, Laserdruckern und Tintenstrahldruckern verwendbare Fotomotivdruck-Grusskarte Summery von Sigel zu jeweils 10 Stück und inklusive passender, weisser sowie gummierter Umschläge. Ausführung: - 10 hochwertige, universell im privaten und gewerblichen Bereich verwendbare Grusskarten
- mit attraktivem Fotomotiv, bestehend aus einem kleinen gebundenen Strauss weiss-gelber Blumen auf hölzernem Hintergrund
- Geeignet für Kopierer, Laserdrucker und InkJetdrucker
- weissen und gummierten Umschlägen
Weitere Details: - Material: jeweils FSC-zertifizierter Glanzkarton (220 g/m2)
- Farbe: jeweils grau-weiss
- Format: jeweils B6
- Masse: jeweils 115 x 170 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau; weiss | Anlass: | Sonstige Anlässe | Stück pro Paket: | 10 | Grammatur: | 220 g/m² | Geeignet für: | Kopierer, Laserdrucker, InkJetdrucker | Format: | DIN B6 | Lieferumfang: | 10 Umschläge (weiss) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, sigel glückwunsch-karten, karte mit briefumschlag, doppelkarten b6, 173914, 173914-SW81, Grusskarten, Laser-Briefkarte mit Motiv, Laser-Faltkarte mit Motiv, Kopier-Visitenkarte mit Motiv, Kopier-Faltkarte mit Motiv, pre-print-Faltkarte mit Motiv, pre-print-Briefkarte mit Motiv, Multiprint-Visitenkarte mit Motiv, Multiprint-Briefkarte mit Motiv |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 12,44* | € 18,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,61* | € 18,54* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,19* | € 19,84* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,17* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,417* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|