Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurloses Telefon Gigaset E720A, analog amp, Bluetooth, Anrufbeantworter, Telefonbuch, 2,2'³ Farbdisplay, Reichweite bis 50/300 m, Sprechzeit bis 14 h, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173825
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     84336
EAN/GTIN:
     4250366859347
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Das schnurlose Telefon E720A von Gigaset ist sowohl für den analogen a/b Anschluss als auch für Bluetooth 4.2 geeignet und punktet mit einer langen Sprechzeit von bis zu 14 Stunden sowie einer grossen Reichweite von bis zu 50 Metern innerhalb von Gebäuden bzw. bis zu 300 Metern ausserhalb von Gebäuden.

Darüber hinaus integriert das farblich in Schwarz gehaltene Gerät eine umfangreiche, praktische Ausstattung. Hierzu zählen unter anderem der digitale Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit sowie das Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte mit bis zu jeweils 3 Nummern. Die Anruferliste des E720A fasst bis zu 60 Einträge, 4 Direktwahltasten stehen zur Nutzung bereit.

Alle Einstellungen, z.B. die Regelung der Lautstärke auf besonders laut, können einfach über die grossen und ergonomisch geformten, beleuchteten Tasten vorgenommen werden. Auf dem 2,2 Zoll grossen Farbdisplay sind sie jederzeit gut erkennbar.

Das in Deutschland gefertigte Gigaset Schnurlostelefon E720A wird Ihnen inklusive der Basisstation, einem 230 V Steckernetzteil für die Basisstation, einem Telefonanschlusskabel, zwei wieder aufladbaren AAA NiMH Akkus, einem Akkufachdeckel sowie einer Bedienungsanleitung geliefert.

Ausstattung und technische Highlights:

  • Digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
  • Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte mit bis zu jeweils 3 Nummern
  • Anruferliste mit bis zu 60 Einträgen
  • 2,2 Zoll (58 mm) grosses Farbdisplay
  • Grosse ergonomische sowie beleuchtete Tasten für eine einfache Bedienung
  • 4 Direktwahltasten (A,B,C,D)
  • Extra laute Lautstärkeeinstellung möglich
  • Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 Meter
  • Reichweite im Freien: bis zu 300 Meter
  • Sprechzeit: bis zu 14 Stunden
  • Standbyzeit: bis zu 300 Stunden
  • Ladezeit: ca. 8 Stunden

Anschlüsse:

  • a/b (Analog)
  • Bluetooth 4.2

Standards:

  • DECT
  • GAP
  • Bluetooth 4.2
  • HSP
  • SMS (über Festnetz)

Lieferumfang:

  • Basisstation
  • Mobilteil
  • Steckernetzteil für die Basisstation (230 V)
  • Telefonanschlusskabel
  • 2 wieder aufladbare AAA NiMH Akkus
  • Akkufachdeckel
  • Bedienungsanleitung

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Masse Mobilteil: B 55 x T 27 x H 173 mm
  • Masse Basisstation: B 156 x T 118 x H 48 mm
  • Gewicht Mobilteil: ca. 132 g (inkl. Akkus)
  • Gewicht Basisstation: ca. 224 g
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit praktischen Bedienungshilfen und Anrufbeantworter
Erweiterbar:
Ja
Sprechzeit:
14 h
Anschlüsse:
a/b (Analog), Bluetooth
Adressbuch:
200 Anzahl_Kontakte
Tastatur beleuchtet:
Ja
Display beleuchtet:
Ja
Tiefe:
118 mm
Dect Eco:
Ja
Fernabfrage:
Ja
Standbyzeit:
300 h
Höhe:
48 mm
Gewicht:
0,356 kg
Breite:
156 mm
Dect-Reichweite:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurlos gigaset, analog telefon schnurlos, analog telefon, 173825, 173825-SW81, Telefon, Telefone, Mobilteil, Cordless-Telefon, Telefon-ISDN, Monitorstation, Münzfernsprecher, Memo-Telefon, Münztelefon
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 93,50*
€ 119,20*
€ 5,00*
ab € 100,18*
€ 127,09*
€ 4,70*
ab € 100,11*
€ 127,17*
€ 4,99*
ab € 99,70*
€ 127,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 109,32*
€ 137,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.